Motion
67310201
16D, calibre 9 , tige cannelée de clous à platelage OAL 3-1/2 po, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11749340
N° MFR67310201
Prix80.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16D, calibre 9 , tige cannelée de clous à platelage OAL 3-1/2 po, acier de grade 2 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11749340
N° MFR67310201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille
    16D

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Jauge
    9
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Cannelé
  • Type
    Terrasse

Aperçu

Description du fabricant
67310201 67310201 16D (5LB BX) SPIRAL DE
  • Les clous de platelage sont utilisés pour fixer les solives dans les applications de platelage. Ils empêchent le retrait et l’arrachement
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.