Motion
09301672

Pro-Source
09301672

Brosse de soudeur en acier inoxydable 3 rangées x 7 colonnes; longueur de brosse 1-1/2 po, OAL 7-3/4 po, longueur de garniture 1/2 po, poignée de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11749708
N° MFR09301672
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09301672

Brosse de soudeur en acier inoxydable 3 rangées x 7 colonnes; longueur de brosse 1-1/2 po, OAL 7-3/4 po, longueur de garniture 1/2 po, poignée de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11749708
N° MFR09301672

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3x7,3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Soudeuse

Aperçu

Description du fabricant
09301672 1/2"TRIM STNLS STL FIL 1-1/2"WO
  • Les brosses à souder sont des brosses à dents à égratignure de type brosse à dents faites de filament/fil robuste. Ils sont utilisés pour nettoyer les soudures.