Motion
38072815

Pro-Source
38072815

Entrée de 1/2 po, drain de condensat sans perte d'air, sortie NPT de Valve-3/8 po, 87 à 175 psi
N° D’ARTICLE MI11750024
N° MFR38072815
Prix638.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
38072815

Entrée de 1/2 po, drain de condensat sans perte d'air, sortie NPT de Valve-3/8 po, 87 à 175 psi
N° D’ARTICLE MI11750024
N° MFR38072815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix638.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Taille de la sortie
    3/8 po

Détails

  • Capacité
    5 mm
  • Pression de service maximale
    175.00 psi
  • Pression de service minimale
    87.000 psi
  • Style
    Vanne de vidange sans perte d’air

Aperçu

Description du fabricant
38072815 1/2X3/8" 87-175PSI 5MM ZÉRO AIR