Motion
48352785

Pro-Source
48352785

Électrique, 20 A, 2.3 hp, 1,100 psi, 3 gal/min, nettoyeur à haute pression à eau chaude et à vapeur, piston en céramique général Triplex, tuyau de 50 pi x 3/8 po, 110 volts max.
N° D’ARTICLE MI11750142
N° MFR48352785
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
48352785

Électrique, 20 A, 2.3 hp, 1,100 psi, 3 gal/min, nettoyeur à haute pression à eau chaude et à vapeur, piston en céramique général Triplex, tuyau de 50 pi x 3/8 po, 110 volts max.
N° D’ARTICLE MI11750142
N° MFR48352785
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Tension nominale maximale
    110.00

Détails

  • Informations supplémentaires
    Châssis de roue 4 , brûleur diesel, utilisez du carburant diesel pour le brûleur à eau chaude
  • Intensité nominale
    20.00
  • Marque du moteur
    Moteur universel
  • Type de puissance du moteur
    Électrique
  • Puissance
    2.30 HP
  • Pression
    1,100 psi
  • Type de pompe
    Piston en céramique General Triplex
  • Débit
    3.00 GAL/MIN
  • Type
    Eau chaude/vapeur

Aperçu

Description du fabricant
48352785 1100PSI 2.3HP DK BLU ÉLEC CHAUD/S