Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Diamètre de l’aiguille3.00 mm
Détails
- Consommation d'air113.28 L/min, 4.00 pi3/min
- Pression d’air90.00 psi, 6.20 bars
- Type de poignéePoignée pistolet
- Code PSC5130
- Type de puissancePneumatique
Aperçu
- Les poignées de pistolet sont positionnées à l’arrière de l’outil. Il est couramment utilisé pour les opérations verticales.