Motion
53364568

Pro-Source
53364568

Entraînement de 1/2 po, 8,000 tr/min, poignée de pistolet à chocs avec couple de 600 pi/lb, 1,200 IPM, 4.2 pi3/min, 90 psi, entrée NPT de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11750231
N° MFR53364568
Prix175.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
53364568

Entraînement de 1/2 po, 8,000 tr/min, poignée de pistolet à chocs avec couple de 600 pi/lb, 1,200 IPM, 4.2 pi3/min, 90 psi, entrée NPT de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11750231
N° MFR53364568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix175.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po

Détails

  • Consommation d'air
    4.20 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    1200 ipm
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Vitesse
    8,000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS DE 53364568 1/2 PO À TÊTE DE 8,000 TR/MIN