Motion
86454733

Pro-Source
86454733

Hoe carrée en acier de 4-1/8 po de hauteur x 6-1/4 po de largeur, manche droit en bois de 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11750752
N° MFR86454733
Prix71.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
86454733

Hoe carrée en acier de 4-1/8 po de hauteur x 6-1/4 po de largeur, manche droit en bois de 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11750752
N° MFR86454733

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    4-1/8 po
  • Largeur de lame
    6-1/4 po
  • Longueur de la poignée
    48 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Carré
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Type de poignée
    Droit
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Hoe

Aperçu

Description du fabricant
86454733 6-1/4 poWX4-1/3 poHX48 po L PIED DE JARDIN
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il est utilisé pour creuser, ramasser la neige et les applications générales.