Motion
92383488

Pro-Source
92383488

Perceuse à air - non réversible, poignée en D avec poignée latérale, taille de mandrin 1/2 po, puissance 1.0000 hp, vitesse maximale 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11750803
N° MFR92383488
Prix1,341.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92383488

Perceuse à air - non réversible, poignée en D avec poignée latérale, taille de mandrin 1/2 po, puissance 1.0000 hp, vitesse maximale 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11750803
N° MFR92383488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,341.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    12.5000 po

Détails

  • Consommation d'air
    5.00 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Poignée en D avec poignée latérale
  • Puissance
    1.0000 hp
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Clé de mandrin de rechange
    MSC n° 09973801
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse
    1,200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
92383488 1/2" 1200RPM 3/8" NPT H/D POUSSIÈRE