Motion
92593995

Pro-Source
92593995

Doublures et sac jetables – 55-60 gal, épaisseur de 3.00 mm, noir, 43 po de large
N° D’ARTICLE MI11750819
N° MFR92593995
Prix145.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92593995

Doublures et sac jetables – 55-60 gal, épaisseur de 3.00 mm, noir, 43 po de large
N° D’ARTICLE MI11750819
N° MFR92593995

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    3.00 mm
  • Largeur de la doublure du sac
    43 po

Détails

  • Configuration du fond du sac
    Plat
  • Capacité du sac
    55-60 gal (É.-U.)
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de distribution
    Rouleau
  • Cordon de serrage
    Non
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Matériel
    Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Perforé
    Oui
  • Contenu recyclé après consommation
    0.1
  • Contenu recyclé
    0.8
  • Type
    Entrepreneur

Aperçu

Description du fabricant
92593995 43X47 55-60GAL3ML 50CS PRO-SOUR
  • Les sacs d’entrepreneur sont les plus résistants des sacs à ordures
  • Ils sont résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux industriels lourds, de construction et d’entrepôt
  • Les doublures à fond plat sont les plus résistantes des doublures
  • Le joint d’étanchéité à fond plat a deux couches et peut contenir jusqu’à 30 % de plus qu’un revêtement à fond étoilé de la même dimension
  • Le polypropylène à faible densité est très résistant à la traction et résiste aux acides, aux produits chimiques et aux autres solvants
  • Il est utilisé pour une grande variété d’applications
  • Les sacs à ordures ou les doublures roulés sont distribués à partir d’un rouleau
  • Elles sont perforées ou non perforées.