Motion
93778397

Pro-Source
93778397

Camion plateforme en acier 48 po de long x 24 po de large x 41-3/4 po de haut, roulettes Diam 6 po pleines
N° D’ARTICLE MI11750827
N° MFR93778397
Prix722.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93778397

Camion plateforme en acier 48 po de long x 24 po de large x 41-3/4 po de haut, roulettes Diam 6 po pleines
N° D’ARTICLE MI11750827
N° MFR93778397

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix722.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41-3/4 po
  • Hauteur de la plateforme
    8 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau de la roulette
    Caoutchouc
  • Type de roulette
    Solide
  • Matériau de la terrasse
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Camion plateforme

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME EN ACIER À CAPUCHON 93778397 24X48 PO 3000LB
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.