Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-1/4 po
- Diamètre de la roue4.00 po
- Largeur de roue1.50 po
Détails
- Capacité de charge2,000 lb
- MatérielAcier
- TypeChariot ouvert en fer à angle soudé
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
- Il est plus lourd que l’aluminium.