Motion
93779866

Pro-Source
93779866

Capacité de 600 lb Camion manuel de 49 po AHO; plaque de base de 8 x 14 po, poignée double, acier, roues entièrement pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750862
N° MFR93779866
Prix232.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93779866

Capacité de 600 lb Camion manuel de 49 po AHO; plaque de base de 8 x 14 po, poignée double, acier, roues entièrement pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750862
N° MFR93779866

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    49 po
  • Largeur totale
    21-7/8
  • Taille de la plaque
    8x14
  • Diamètre de la roue
    10
  • Largeur de roue
    3.5000 po;3-1/2 po

Détails

  • Type de poignée
    Poignée double
  • Capacité de charge
    600 l
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Camion manuel en acier
  • Type
    Camion manuel
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de roue
    Entièrement pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
93779866 600LB CAP GEN PUR 2 HD SERVICE MOYEN
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.