Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale48-3/8 po
- Largeur totale20
- Taille de la plaque8x14
- Diamètre de la roue8
- Largeur de roue2.0000 po;2 po
Détails
- Type de poignéePoignée double
- Capacité de charge800 l
- MatérielAcier
- StyleCamion manuel en acier
- TypeCamion manuel
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de roueCaoutchouc moulé
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.