Motion
93780070

Pro-Source
93780070

Capacité de 500 lb, chariot manuel de 49 po, plaque de base de 7-1/2 x 14 po, poignée arrière à balayage continu, aluminium, jantes en caoutchouc moulé
N° D’ARTICLE MI11750878
N° MFR93780070
Prix212.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93780070

Capacité de 500 lb, chariot manuel de 49 po, plaque de base de 7-1/2 x 14 po, poignée arrière à balayage continu, aluminium, jantes en caoutchouc moulé
N° D’ARTICLE MI11750878
N° MFR93780070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    49 po
  • Largeur totale
    18
  • Taille de la plaque
    7-1/2x14
  • Diamètre de la roue
    8
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Type de poignée
    Retour balayé en continu
  • Capacité de charge
    500 l
  • Matériel
    Aluminium
  • Type
    Camion manuel
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLE EN U 93780070 AVEC TREILLIS À MAIN EN ALUMINIUM FROTTÉ DE 8 PO
  • L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.