Motion
93782688

Pro-Source
93782688

Capacité de 800 lb Camion à main convertible AHO de 62-3/8 po; plaque de base de 7-1/2 x 18 po, poignée à boucle, aluminium, roues entièrement pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750888
N° MFR93782688
Prix439.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
93782688

Capacité de 800 lb Camion à main convertible AHO de 62-3/8 po; plaque de base de 7-1/2 x 18 po, poignée à boucle, aluminium, roues entièrement pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11750888
N° MFR93782688

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix439.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    62-3/8 po
  • Largeur totale
    21-1/2
  • Taille de la plaque
    7-1/2 x 18
  • Diamètre de la roue
    10
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Type de poignée
    Boucle
  • Capacité de charge
    800 l
  • Matériel
    Aluminium
  • Style
    Décapotable
  • Type
    Camion manuel convertible
  • Type de roue
    Entièrement pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
93782688 62 PO ALUMINIUM LIT 51X12 PO ALUMINIUM MAIN TRU
  • L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.