Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45-1/4 po
- Largeur totale19.50 po
- Taille de la plaque7 x 12-1/4
- Diamètre de la roue8
- Largeur de roue1.7500 po
Détails
- Type de poignéeBalayé vers l’arrière
- Capacité de charge500 l
- MatérielAcier
- StyleCamion manuel à une bouteille
- TypeCamion manuel à cylindre
- Type de roueSemi-pneumatique
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.