Motion
01176783

ACCUPRO
01176783

Rayon de 0.046 po, diam. de 3/16 po, broyeur d’extrémité d’angle en carbure solide à 2 cannelures, à deux extrémités, sans revêtement, OAL de 2 po, diam. à tige de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11750957
N° MFR01176783
Prix98.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
01176783

Rayon de 0.046 po, diam. de 3/16 po, broyeur d’extrémité d’angle en carbure solide à 2 cannelures, à deux extrémités, sans revêtement, OAL de 2 po, diam. à tige de 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11750957
N° MFR01176783

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Rayon
    0.0460 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Diamètre de la buse
    0.0950 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    2
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
RAYON DE 01176783 0.046 PO, 3/16 PO DIAM., 2 FL
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.