Motion
CAPUCHON DE 63673453 63673453 1/2 PO R8 CLÉS PRÉ-ÉTABLIS

ACCUPRO
63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES

R8, capacité de 1/32 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige conique, diam. à manchon de 1.89 po, longueur ouverte de 3.228 po
N° D’ARTICLE MI11751040
N° MFR63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES
Prix905.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES

R8, capacité de 1/32 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige conique, diam. à manchon de 1.89 po, longueur ouverte de 3.228 po
N° D’ARTICLE MI11751040
N° MFR63673453 63673453 1/2" CAP R8 PRE.KEYLES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix905.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    3.5430 po
  • Taille de montage
    R8
  • Longueur ouverte
    3.2280 po
  • Diamètre du manchon
    1.8900 po

Détails

  • Style clé
    Sans clé
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale du mandrin de perçage
    1/2 po
  • Rpm max.
    10,000 tr/min
  • Capacité minimale du mandrin de perçage
    1/32 po
  • Type de montage
    Tige intégrale
  • Type de tige
    Tige conique
  • TIR
    0.0016 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE 63673453 63673453 1/2 PO R8 CLÉS PRÉ-ÉTABLIS
  • Les roulements à billes sont conçus pour réduire la friction dans le mécanisme de serrage et fournir une meilleure prise sur la perceuse. Ils sont utilisés pour l’usinage intensif et nécessitent une clé pour le serrage ou le desserrage.
  • Les mandrins de perçage à tige intégrale sont conçus avec l’arbre (tige) intégré dans le mandrin de forage, offrant une plus grande rigidité et concentricité qu’un support conique à ajustement par pression.
  • Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.