Motion
67380642
Vis à tête plate pour plancher à empreinte Torx T30 OAL 2-1/4 po; 1/4-20 UNC, pointe de type F, acier de grade 2 , fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11751688
N° MFR67380642
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate pour plancher à empreinte Torx T30 OAL 2-1/4 po; 1/4-20 UNC, pointe de type F, acier de grade 2 , fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11751688
N° MFR67380642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Taille Torx
    T30

Détails

  • Revêtement
    Phosphate noir
  • Type de lecteur
    Torx
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Type F

Aperçu

Description du fabricant
67380642 67380642 1/4-20X2 1/4 FH TRX TH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les types d’entraînement Torx sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie des fixations.