Spécifications
Dimensions
- Longueur2 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage5/16-18 po
- Taille TorxT40
Détails
- RevêtementPhosphate noir
- Type de lecteurTorx
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Norme de filetageUNC
- TypeType F
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Les types d’entraînement Torx sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie des fixations.