Motion
67381483
n° 10, tête gaufrée, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 1-1/2 po, pointe n° 2 , vis autoperceuse en acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751709
N° MFR67381483
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
n° 10, tête gaufrée, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 1-1/2 po, pointe n° 2 , vis autoperceuse en acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11751709
N° MFR67381483

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Gaufrette
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
67381483 67381483 10X1 1/2 WH PHL AUTO-D
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de têtes gaufrées reposent au ras de la pièce et réduisent ou éliminent le besoin d’une rondelle
  • La conception de la gaufrette offre une surface de roulement large.