Motion
67485888
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier, filetage : M5x0.80
N° D’ARTICLE MI11753967
N° MFR67485888
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Contre-écrou hexagonal, matériau en acier, filetage : M5x0.80
N° D’ARTICLE MI11753967
N° MFR67485888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80
  • Largeur sur les talons plats
    8.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 985
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type d’écrou de blocage
    Contre-écrou hexagonal
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
INSERT NYLON 67485888 67485888 M5 X 0.8
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.