Motion
67489641
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier USS 3/8 po DI x 7/8 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11754037
N° MFR67489641
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier USS 3/8 po DI x 7/8 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11754037
N° MFR67489641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    5/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67489641 67489641 5/16 USS STANDARD PLAT
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).