Motion
67740126
Vis à tôle cruciforme à tête ovale Sems no 8 , acier, OAL 5/8 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756291
N° MFR67740126
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête ovale Sems no 8 , acier, OAL 5/8 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756291
N° MFR67740126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #6
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Type de tête
    Sems ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2

Aperçu

Description du fabricant
SEMS OH PHL CH 67740126 67740126 8 X 5/8
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Les fixations à tête ovale Sems sont dotées d’une rondelle intégrée sous la tête ovale qui ajoute une capacité de charge et empêche le desserrage
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.