Motion
67747006
1/4-20, poignée de 0.02 à 0.08 po, écrou à rivet standard en acier, taille de la perceuse, lettre R, tête plate
N° D’ARTICLE MI11756386
N° MFR67747006
Prix62.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, poignée de 0.02 à 0.08 po, écrou à rivet standard en acier, taille de la perceuse, lettre R, tête plate
N° D’ARTICLE MI11756386
N° MFR67747006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lettre sur la taille de la mèche
    R
  • Prise maximale
    0.080 po
  • Prise minimale
    0.020 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67747006 67747006 1/4-20 TÊTE PLATE EN ACIER
  • Les types à tête plate ont des brides larges et plates
  • Les brides augmentent la résistance d’un écrou de rivet et permettent l’installation dans des trous surdimensionnés
  • Les écrous à rivets standard ont deux extrémités ouvertes et une tête avec une bride étroite
  • Les extrémités ouvertes permettent l’utilisation de vis et de boulons longs, tandis que la bride étroite empêche le passage
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.