Motion
67756403
2,000 pièces, no 4x1/4 à no 10 x 1-1/4, tête cylindrique bombée assortie avec vis à tôle en acier, empreinte cruciforme, 1/4 à 1-1/2 po de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756432
N° MFR67756403
Prix663.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2,000 pièces, no 4x1/4 à no 10 x 1-1/4, tête cylindrique bombée assortie avec vis à tôle en acier, empreinte cruciforme, 1/4 à 1-1/2 po de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756432
N° MFR67756403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix663.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1-1/2 po
  • Taille de vis maximale
    No 10 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Longueur minimale
    1/4 po
  • Taille minimale de la vis
    No 4x1/4 dans
  • Tailles incluses
    #10 x 1-1/4 po, #10x1/2 po, #10x3/4 po, #10x1 po, #4x1/4 po, #4x1/2 po, #6x3/8 po, #6x1/2 po, #6x3/4 po, #6x1 po, #8 x 1-1/4 po, #8 x 1-1/2 po, #8x3/8 po, #8x1/2 po, #8x3/4 po, #8x1

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Panier
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    2,000
  • Type
    Vis à tôle

Aperçu

Description du fabricant
67756403 67756403 PH PHL 2000 PIÈCES SH M