Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1-1/2 po
- Taille de vis maximaleNo 12 x 1-1/2 po / 254 x 254 mm
- Longueur minimale3/8 po
- Taille minimale de la visNo 6x3/8 dans
- Tailles incluses#10 x 1-1/2 po, #10x1/2 po, #10x3/4 po, #10x1 po, #12 x 1-1/4 po, #12 x 1-1/2 po, #12x3/4 po, #12x1 po, #6x3/8 po, #6x1/2 po, #6x3/4 po, #6x1 po, #8 x 1-1/2 po, #8x1/2 po, #8x3/4 po, #8x1
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Type de têtePanier
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Nombre de pièces1,300
- TypeVis à tôle