Motion
67758680
1,200 pièces, no 6-32 à 1/4-20, tête cylindrique bombée assortie avec vis à métaux en acier, empreinte cruciforme, 1/2 à 2 po de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756467
N° MFR67758680
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1,200 pièces, no 6-32 à 1/4-20, tête cylindrique bombée assortie avec vis à métaux en acier, empreinte cruciforme, 1/2 à 2 po de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756467
N° MFR67758680
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    2 po
  • Taille de vis maximale
    1/4-20 po
  • Longueur minimale
    1/2 po
  • Taille minimale de la vis
    No 6-32 dans
  • Tailles incluses
    #10-24 x 1/2 in, #10-24 x 3/4 in, #10-24 x 1 in, #10-24 x 1-1/4 in, #10-32 x 3/8 in, #10-32 x 1/2 in, #10-32 x 3/4 in, #10-32 x 1 in, #6-32 x 1/2 in, #6-32 x 3/4 in, #6-32 x 1 in, #8-32 x 1/4 in, #8-32 x 3/8 in, #8-32 x 1/2 in, #8-32 x 3/4 in, #8-32 x 1

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Panier
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté, étiquette arrière illustrée
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    1,200
  • Type
    Vis à métaux

Aperçu

Description du fabricant
67758680 67758680 PHL PAN HD MACH SCR FA