Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1-1/2 po
- Taille de vis maximale1/4-20 po
- Longueur minimale1/4 po
- Taille minimale de la visNo 8-32 dans
- Tailles incluses#10-24 x 1/2 in, #10-24 x 3/4 in, #10-24 x 1 in, #10-24 x 1-1/2 in, #10-32 x 1/2 in, #10-32 x 3/4 in, #10-32 x 1 in, #10-32 x 1-1/2 in, #8-32 x 1/4 in, #8-32 x 1/2 in, #8-32 x 3/4 in, #8-32 x 1 in, 1/4-20 x 1/2 in, 1/4-20 x 3/4 in, 1/4-20 x 1-1/2 in, 1/4-20x1
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Type de têtePanier
- ComprendÉcrous hexagonaux, rondelles d’arrêt
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Nombre de pièces1,975
- TypeVis à métaux