Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale2 po
- Taille de vis maximaleNo 10x2 dans
- Longueur minimale1/2 po
- Taille minimale de la visNo 4x1/2 dans
- Tailles incluses#10 x 1-1/4 po, #10 x 1-1/2 po, #10x1/2 po, #10x3/4 po, #10x1 po, #10x2 po, #4x1/2 po, #6x1/2 po, #6x3/4 po, #6x1 po, #8 x 1-1/4 po, #8 x 1-1/2 po, #8x1/2 po, #8x5/8 po, #8x3/4 po, #8x1
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Type de têtePlat
- ComprendÉtui de rangement compartimenté, étiquette arrière illustrée
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Nombre de pièces1,200
- TypeVis à tôle