Motion
67759043
1,500 pièces, no 4-40 à no 12-24, tête plate assortie de vis à métaux en acier, entraînement à fentes, 1/4 à 1-1/2 po de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756472
N° MFR67759043
Prix586.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1,500 pièces, no 4-40 à no 12-24, tête plate assortie de vis à métaux en acier, entraînement à fentes, 1/4 à 1-1/2 po de long, grade 2
N° D’ARTICLE MI11756472
N° MFR67759043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix586.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1-1/2 po
  • Taille de vis maximale
    No 12-24 dans
  • Longueur minimale
    1/4 po
  • Taille minimale de la vis
    No 4-40 dans
  • Tailles incluses
    #10-24 x 1/4 po, #10-24 x 1/2 po, #10-24 x 3/4 po, #10-24 x 1 po, #4-40 x 1/4 po, #4-40 x 1/2 po, #4-40 x 1 po, #6-32 x 1/4 po, #6-32 x 1/2 po, #6-32 x 3/4 po, #6-32 x 1 po, #8-32 x 1/4 po, #8-32 x 1/2 po, #8-32 x 3/4 po, #8-32 x 1 po, #8-32 x 1-1/2

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Plat
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    1,500
  • Type
    Vis à métaux

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE MACHAGE HD PLAT 67759043 67759043 SL