Motion
67759365
190 pièces, 1/4x3/8 à 3/8 x 1-1/2, tête creuse assortie à vis à épaulement en acier allié, prise hexagonale, 3/8 à 2 po de long
N° D’ARTICLE MI11756477
N° MFR67759365
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
190 pièces, 1/4x3/8 à 3/8 x 1-1/2, tête creuse assortie à vis à épaulement en acier allié, prise hexagonale, 3/8 à 2 po de long
N° D’ARTICLE MI11756477
N° MFR67759365
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    2 po
  • Taille de vis maximale
    3/8 x 1-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur minimale
    3/8 po
  • Taille minimale de la vis
    1/4x3/8 po
  • Tailles incluses
    1/4 x 1-1/2 po, 1/4x3/8 po, 1/4x1/2 po, 1/4x5/8 po, 1/4x3/4 po, 1/4x1 po, 3/8 x 1-1/2 po, 3/8x1/2 po, 3/8x3/4 po, 5/16x1 po, 3/8x1 po, 3/8x2 po, 5/16 x 1-1/2 po, 5/16x3/8 po, 5/16x1/2 po, 5/16x3/4

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Type de tête
    Capuchon de douille
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    190
  • Type
    Vis à épaulement

Aperçu

Description du fabricant
67759365 67759365 190 PC VIS D’ARRÊT RAPIDE