Motion
67759522
555 pièces, no 6-32 à 1/2-13, tête hexagonale assortie de vis de fixation en acier allié, prise hexagonale, 1/8 à 3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI11756479
N° MFR67759522
Prix626.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
555 pièces, no 6-32 à 1/2-13, tête hexagonale assortie de vis de fixation en acier allié, prise hexagonale, 1/8 à 3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI11756479
N° MFR67759522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix626.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    3/4 po
  • Taille de vis maximale
    1/2-13 po
  • Longueur minimale
    1/8 po
  • Taille minimale de la vis
    No 6-32 dans
  • Tailles incluses
    #6-32 x 1/8 in, #6-32 x 3/16 in, #6-32 x 1/4 in, #8-32 x 1/8 in, #8-32 x 3/16 in, #8-32 x 1/4 in, 1/4-20 x 3/16 in, 1/4-20 x 1/4 in, 1/4-20 x 5/16 in, 1/4-20 x 3/8 in, 1/4-20 x 1/2 in, 5/16-18 x 1/4 in, 5/16-18 x 5/16 in, 5/16-18 x 3/8 in, 5/16-18 x 1/2 in, 5/16-18 x 5/8

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Type de tête
    Hexagonales
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    555
  • Type
    Vis de fixation

Aperçu

Description du fabricant
67759522 67759522 555 VIS DE RÉGLAGE PC RAPIDE