Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale25.00 mm
- Taille de vis maximaleM10x25.00 mm
- Longueur minimale5.00 mm
- Taille minimale de la visM4x5.00 mm
- Tailles inclusesM4x5.00 mm, M4x6.00 mm, M4x8.00 mm, M4x10.00 mm, M5x5.00 mm, M5x6.00 mm, M5x8.00 mm, M5x10.00 mm, M5x12.00 mm, M6x6.00 mm, M6x8.00 mm, M6x10.00 mm, M6x12.00 mm, M6x16.00 mm, M6x20.00 mm, M8x8.00
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Type de têteHexagonales
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Nombre de pièces210
- Système de mesureMétrique
- TypeVis de fixation