Motion
67761247
320 pièces, diam. à goupille de 1/4 à 1/2 po, assortiment de goupilles à ressort de 1-3/4 à 2 po de long, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11756500
N° MFR67761247
Prix659.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
320 pièces, diam. à goupille de 1/4 à 1/2 po, assortiment de goupilles à ressort de 1-3/4 à 2 po de long, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11756500
N° MFR67761247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix659.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    2 po
  • Diamètre maximal de la goupille
    1/2 po
  • Longueur minimale
    1-3/4 po
  • Diamètre minimum de la goupille
    1/4 po
  • Tailles des broches incluses
    1/4 in x 1-1/8 in; 1/4 in x 1-1/4 in; 1/4 in x 1-1/2 in; 1/4 in x 1-3/4 in; 1/4in x1 in; 1/4in x2 in; 3/8 in x 1-1/4 in; 3/8 in x 1-1/2 in; 3/8 in x 1-3/4 in; 3/8in x1 in; 5/16 in x 1-1/8 in; 5/16 in x 1-1/4 in; 5/16 in x 1-1/2 in; 5/16in x3/4 in; 5/16in x1 in; 5/16in x2

Détails

  • Types de fixations inclus
    Goupilles à ressort
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Nombre de pièces
    325
  • Type
    Assortiment d’épingles

Aperçu

Description du fabricant
67761247 67761247 325PC EN ACIER RO