Motion
67790089
Boulon ovale de luxe à œillet pivotant en alliage de zinc à bouton-pression de 3-1/4 po de long avec ouverture à bouton-pression de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11756517
N° MFR67790089
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon ovale de luxe à œillet pivotant en alliage de zinc à bouton-pression de 3-1/4 po de long avec ouverture à bouton-pression de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11756517
N° MFR67790089

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille
    5/8 po

Détails

  • Capacité de charge de rupture
    440.000 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Alliage de zinc
  • Ouverture à bouton-pression
    5/16 po
  • Type
    Boulon à œil pivotant ovale de luxe
  • Capacité de charge utile
    110.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ŒILLET PIVOTANT DOUBLE DE 67790089 67790089 5/8 PO