Motion
67790626
Boulon à œil pivotant ovale à bouton-pression de 4-3/4 po de long en laiton massif avec ouverture à bouton-pression de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11756542
N° MFR67790626
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil pivotant ovale à bouton-pression de 4-3/4 po de long en laiton massif avec ouverture à bouton-pression de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11756542
N° MFR67790626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Taille
    1-1/4 po

Détails

  • Capacité de charge de rupture
    480.000 lb
  • Matériel
    Laiton massif
  • Ouverture à bouton-pression
    1/2 po
  • Type
    Boulon à œil pivotant ovale à pression
  • Capacité de charge utile
    120.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
67790626 67790626 1 1/4 PO OUVERTURE SW X1/2 PO