Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale15.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
- Largeur sur les talons plats13.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 1587
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeStandard
Aperçu
- Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils qui dépassent à l’extrémité opposée de la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation générales. L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.