Motion
71430649
Rondelle de blocage fendue - DI 5.10 mm, DI 9.20 mm, épaisseur 1.20 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759442
N° MFR71430649
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 5.10 mm, DI 9.20 mm, épaisseur 1.20 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759442
N° MFR71430649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    5.40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    9.20 mm
  • Épaisseur maximale
    1.20 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    5.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    0.0310in
  • Taille de la vis
    M5
  • Épaisseur
    1.20 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
71430649 71430649 M5 A4 316 SS SPLIT LOC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.