Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal14.70 mm
- Diamètre extérieur maximal24.10 mm
- Épaisseur maximale3.00 mm
- Diamètre intérieur minimum14.20 mm
- Diamètre extérieur minimum6.10 mm
- Taille de la visM14
- Épaisseur3.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 127B
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
71430698 71430698 M14 A4 316 SS FENDU LO
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.