Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la broche1/4 po
- Longueur utilisable1-3/4 po
- Diamètre du fil0.0900 à 0.0940 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué de dichromate jaune zinc
- Type de verrouillageStandard
- Qualité du matériel1010
- Matériau de la brocheAcier
- Matériau du dispositif de retenueAcier à ressort
- Type de dispositif de retenueDouble fil
- FormeRonde
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé.|Les goupilles de verrouillage standard ne sont pas dotées de rainures ou d’onglets.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Le dichromate jaune de zinc offre plus de protection contre la corrosion que le placage de zinc standardLe dichromate jaune protège le zinc de l’oxydation et prolonge la durée de vie des fixations.