Motion
73018780
Rondelle de blocage fendue - DI 5.10 mm, DI 8.80 mm, épaisseur 1.60 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759602
N° MFR73018780
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 5.10 mm, DI 8.80 mm, épaisseur 1.60 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759602
N° MFR73018780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    5.40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.80 mm
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    5.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Épaisseur
    1.60 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 7980
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
73018780 73018780 M5 A2 18-8 SS HI-COLLA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.