Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal8.50 mm
- Diamètre extérieur maximal12.70 mm
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum8.10 mm
- Taille de la visM8
- Épaisseur2.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 7980
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.