Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.7660 po
- Diamètre extérieur maximal1.2650 po
- Diamètre intérieur minimum0.7530 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.1880 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.