Motion
75883348
4.658 po de long x 2-7/16 po de large x 1-1/4 po de haut, loquet de traction - Poignée en caoutchouc EPDM, support et support en acier 1010 , rivet en aluminium, avec fini noir
N° D’ARTICLE MI11762115
N° MFR75883348
Prix18.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.658 po de long x 2-7/16 po de large x 1-1/4 po de haut, loquet de traction - Poignée en caoutchouc EPDM, support et support en acier 1010 , rivet en aluminium, avec fini noir
N° D’ARTICLE MI11762115
N° MFR75883348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les trous de montage
    0.8700
  • Hauteur
    1.250 po
  • Longueur
    4.658 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120
  • Taille
    Moyen
  • Largeur
    2.4380 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Poignée en caoutchouc EPDM avec passant et support en acier 1010 et rivet en aluminium
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Verrou de tirage

Aperçu

Description du fabricant
75883348 75883348 F STYLE LG T-HNDL STL