Motion
76457035
26 pièces, rayon 0.5 à 13 mm, jeu de jauges rayon acier Gradation 0.5 mm, revêtement chromé satiné
N° D’ARTICLE MI11762195
N° MFR76457035
Prix117.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26 pièces, rayon 0.5 à 13 mm, jeu de jauges rayon acier Gradation 0.5 mm, revêtement chromé satiné
N° D’ARTICLE MI11762195
N° MFR76457035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon maximal
    13.00 mm
  • Rayon minimum
    0.50 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Support inclus
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    26
  • Radii inclus
    0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm, 7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm, 10.50 mm, 11.00 mm, 11.50 mm, 12.00 mm, 12.50 mm, 13.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
76457035 76457035 26PC .5-13MM RADIUS GA