Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Longueur de la coupe2 po
- Diamètre de l’usine1 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Coupe centraleCoupe non centrale
- brise-croustillesNon
- Direction de coupeMain droite
- Type de finCarré
- Portée étendueNon étenduReach
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeTige Weldon
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les applications de coupe non centrales ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de tracer un contour latéral (radial) sur une surface extérieure
- Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.