Motion
78066297
Arbre de machine à fraiser Diam de 5/8 po - style tronçon, tige droite, tige Diam de 3/4 po, 108.7mm OAL
N° D’ARTICLE MI11763498
N° MFR78066297
Prix70.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de machine à fraiser Diam de 5/8 po - style tronçon, tige droite, tige Diam de 3/4 po, 108.7mm OAL
N° D’ARTICLE MI11763498
N° MFR78066297

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Longueur totale
    4.2810 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de l’épaulement à l’écrou
    1 po

Détails

  • Style d’arbre de fraisage
    Talon
  • Type de tige
    Tige droite
  • Type
    Arbre de machine à fraiser

Aperçu

Description du fabricant
78066297 78066297 3/4SS MOUNTX5/8 PILOTE
  • Les arbres de la machine de fraisage sont utilisés pour tenir les fraiseuses et les scies à découper
  • Ils peuvent tenir une ou plusieurs scies ou fraiseuses à l’aide d’entretoises et de cales d’arbre
  • Les arbres de tronçon sont utilisés pour tenir les scies ou les petits gouges
  • Ils s’insèrent dans les adaptateurs d’usine d’extrémité.