Motion
78232360
SEC424 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 1/8" Thick, 1/2" Inscribed Circle, 1/16" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763965
N° MFR78232360
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SEC424 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 1/8" Thick, 1/2" Inscribed Circle, 1/16" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763965
N° MFR78232360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/16 po
  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    424
  • Angle de décharge
    20.000
  • Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Revêtement
    TiN
  • Pouce inscrit
    1/2 po
  • Insérer le style
    SEC
  • Numéro ISO
    SECN120316
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78232360 78232360 SEC424 ICP55 INTERSTAT
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.