Motion
78233772
Insert rotatif en carbure WPMT21.51 grade ICP22 - finition Al2O3 , Trigon 80&deg, cercle encreur 1/4 po, épaisseur 3/32 po, rayon d'angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11763986
N° MFR78233772
Prix21.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure WPMT21.51 grade ICP22 - finition Al2O3 , Trigon 80&deg, cercle encreur 1/4 po, épaisseur 3/32 po, rayon d'angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11763986
N° MFR78233772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1100 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    21.51
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Al2O3
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    WPMT
  • Qualité du fabricant
    ICP22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
78233772 78233772 WPMT21.51 ICP22 CARBID
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.